plaquita de corte simturn AX, mandrinado de agujeros, Dmin=6,2, R=0,2, L2=50,8

Número de artículo: A06.1830.50.62.20 YR X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A06.1830.50.62.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769068559
Número del fabricante A2AHX400
Número L L23830 121115
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado de orificios
Dmin=6,2, R=0,2, L2=50,8

Parámetros técnicos:

  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 50,8 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 6,2 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 5,95 mm
  • d = 5,25 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 53,0 mm
  • tmáx = 0,5 mm