Plaquita de corte simturn AX, canales de radio completo, Dmin=6,2, w=1,981, L2=25,4

Número de artículo: A06.0198.25.62 VR X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo A06.0198.25.62 VR X800
EAN / GTIN 4069769061710
Número del fabricante AT8MX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Ranuras de radio completo
Dmin=6,2, w=1,981, L2=25,4

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 1,8 mm
  • w = 1,981 mm (tolerancia +0,03)
  • R = 0,99 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 28,0 mm
  • a = 5,95 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 6,2 mm