simcut BA Plaquita de corte, ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia P9, w=1,98 mm, b=2 mm, tolerancia P9

Número de artículo: A06.0198.12.10 B X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo A06.0198.12.10 B X800
EAN / GTIN 4069769061154
Número del fabricante AA4PX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia P9
w=1,98 mm, b=2 mm, tolerancia P9

Parámetros técnicos:

  • R = 0,1 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • b = 2,0 mm (tolerancia P9)
  • t2 = 1,0 mm (tolerancia +0,2)
  • f = 2,4 mm
  • LH = 15,0 mm
  • w = 1,98 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 6,0 mm