inserto de corte simcut BA, ranurado de ranuras longitudinales según ANSI B17.2-1967, w=1,639 mm, w=1,588 mm, R=0,102 mm

Número de artículo: A06.0158.12.10 B X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo A06.0158.12.10 B X800
EAN / GTIN 4069769060720
Número del fabricante A617X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de ranuras longitudinales según ANSI B17.2-1967
w=1.639 mm, w=1.588 mm, R=0.102 mm

Parámetros técnicos:

  • LH = 15,0 mm
  • f = 2,4 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 6,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 1/16
  • b = 1,588 mm
  • R = 0,102 mm
  • w = 1,639 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • tmaxE = 1,072 mm