Plaquita de corte simturn AX, biselado, Dmin=1,R=0,2

Número de artículo: A06.0060.05.20 AF L X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo A06.0060.05.20 AF L X800
EAN / GTIN 4069769054033
Número del fabricante ACF6X800
Número L L23830 1854
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Biselado
Dmin=1 ,R=0,2

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 1,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • tmáx = 4,0 mm
  • κ = 60°
  • f = 0,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD = 6,0 mm