{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Número de artículo | A06.0030.20.62.20 YER X400 | |
| EAN / GTIN | 4069769053470 | |
| Número del fabricante | AS8DX400 | |
| Número L | L23830 886 | |
| Fabricante/responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado con rompevirutas especial
Dmin=6,2 mm, R=0,2 mm, L2=20,3 mm
Parámetros técnicos: