plaquita de corte simturn AX, mandrinado y biselado, Dmin=5,2,R=0,2, L2=15,4

Número de artículo: A05.4545.15.52 FL X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo A05.4545.15.52 FL X800
EAN / GTIN 4069769049114
Número del fabricante AB3UX800
Número L L23830 103829
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Mandrinado y biselado
Dmin=5,2 ,R=0,2 , L2=15,4

Parámetros técnicos:

  • LH = 18,0 mm
  • t = 0,7 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 5,2 mm
  • L2 = 15,4 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • S = 1,0 mm