plaquita de corte simturn AX, mandrinado de agujeros, Dmin=4,9, R=0,2, L2=30,5

Número de artículo: A05.1825.30.49.20 YR X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo A05.1825.30.49.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769046847
Número del fabricante AXJKX400
Número L L23830 1602
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado de orificios
Dmin=4,9, R=0,2, L2=30,5

Parámetros técnicos:

  • a = 4,65 mm
  • tmáx = 0,4 mm
  • LH = 33,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 4,9 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • f = 2,45 mm