Plaquita de corte simturn AX, canales de radio completo, Dmin=5,2, w=1,981, L2=20,3

Número de artículo: A05.0198.20.52 VL X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo A05.0198.20.52 VL X800
EAN / GTIN 4069769042603
Número del fabricante AT8FX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Ranuras de radio completo
Dmin=5,2, w=1,981, L2=20,3

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 5,2 mm
  • tmáx = 1,0 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • w = 1,981 mm (tolerancia +0,03)
  • L2 = 20,3 mm
  • a = 4,95 mm
  • f = 2,45 mm
  • LH = 23,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • R = 0,99 mm