plaquita de corte simturn AX, ranurado en agujeros, Dmin=5,2 mm, w=0,787 mm, L2=10,2 mm

Número de artículo: A05.0078.10.52 GR X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A05.0078.10.52 GR X800
EAN / GTIN 4069769038460
Número del fabricante AD73X800
Número L L23830 2228
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Ranurado en taladros
Dmin=5,2 mm, w=0,787 mm, L2=10,2 mm

Parámetros técnicos:

  • a = 4,95 mm
  • R = 0,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • tmáx = 1,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • w = 0,787 mm (tolerancia +0,03)
  • ØD = 5,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 5,2 mm