simturn AX Plaquita de corte, mandrinado con rompevirutas especial, Dmin=5,2 mm, R=0,2 mm, L2=20,3 mm

Número de artículo: A05.0025.20.52.20 YEL X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo A05.0025.20.52.20 YEL X800
EAN / GTIN 4069769037968
Número del fabricante ASE8X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado con rompevirutas especial
Dmin=5,2 mm, R=0,2 mm, L2=20,3 mm

Parámetros técnicos:

  • L2 = 20,3 mm
  • LH = 23,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 5,2 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 4,95 mm
  • ap = 0,6 mm
  • d = 4,75 mm
  • f = 2,45 mm
  • ØD = 5,0 mm