• Estimados clientes: debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 13 de diciembre. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar.

plaquita de corte simturn AX, geometría de corte altamente positiva para mandrinado, Dmin=1,2, R=0,05, L2=6,1

Número de artículo: A04.8705.06.12.05 YS R X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo A04.8705.06.12.05 YS R X400
EAN / GTIN 4069769031942
Número del fabricante AX3QX400
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Geometría de corte altamente positiva para mandrinado
Dmin=1,2, R=0,05, L2=6,1

Parámetros técnicos:

  • a = 1,10 mm
  • LH = 13,0 mm
  • d = 0,95 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 1,2 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • R = 0,05 mm
  • f = 1,95 mm