plaquita de corte simturn AX, taladrado de agujeros, Dmin=2,2,R=0,1, L2=6,1

Número de artículo: A04.2010.06.22.10 YR X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A04.2010.06.22.10 YR X400
EAN / GTIN 4069769026382
Número del fabricante AMGHX400
Número L L23830 1148
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado de orificios
Dmin=2,2 ,R=0,1 , L2=6,1

Parámetros técnicos:

  • R = 0,10 mm
  • tmáx = 0,2 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,95 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 1,95 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 2,2 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • d = 1,55 mm