plaquita de corte simturn AX, mandrinado de agujeros, Dmin=4,2, R=0,15, L2=15,2

Número de artículo: A04.1820.15.42.15 JAR X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A04.1820.15.42.15 JAR X800
EAN / GTIN 4069769018172
Número del fabricante BC5WX800
Número L L23830 121081
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado de orificios
Dmin=4,2, R=0,15, L2=15,2

Parámetros técnicos:

  • LH = 18,0 mm
  • tmáx = 0,3 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 3,45 mm
  • a = 3,95 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 4,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 4,0 mm