plaquita de corte simturn AX, mandrinado de agujeros, Dmin=3,7 mm, R=0,15 mm, L2=15,2 mm

Número de artículo: A04.1817.15.37.15 YUR CBN8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A04.1817.15.37.15 YUR CBN8
EAN / GTIN 4069769016857
Número del fabricante ABVWCBN8
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado de orificios
Dmin=3,7 mm, R=0,15 mm, L2=15,2 mm

Parámetros técnicos:

  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 3,7 mm
  • R = 0,15 mm
  • a = 3,45 mm
  • ap = 0,18 mm
  • d = 3,05 mm
  • f = 1,70 mm
  • LH = 18,0 mm