fresa de disco simturn AX, mandrinado de agujeros, Dmin=1,9 mm, R=0,1 mm, L2=9,1 mm

Número de artículo: A04.1808.09.19.10 YUR CBN8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo A04.1808.09.19.10 YUR CBN8
EAN / GTIN 4069769013160
Número del fabricante A535CBN8
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa de disco SIMTEK simturn AX
Torneado de orificios
Dmin=1,9 mm, R=0,1 mm, L2=9,1 mm

Parámetros técnicos:

  • ap = 0,10 mm
  • a = 1,65 mm
  • R = 0,10 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 1,9 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 1,25 mm
  • f = 0,85 mm
  • LH = 13,0 mm
  • L2 = 9,1 mm