plaquita de corte simturn AX, mandrinado de agujeros, Dmin=1,7, R=0,05, L2=9,1

Número de artículo: A04.1807.09.17.05 YL X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A04.1807.09.17.05 YL X800
EAN / GTIN 4069769012712
Número del fabricante AJZBX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado de orificios
Dmin=1,7, R=0,05, L2=9,1

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 0,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 0,70 mm
  • d = 1,05 mm
  • a = 1,45 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 1,7 mm
  • R = 0,05 mm
  • LH = 13,0 mm
  • L2 = 9,1 mm