plaquita de corte simturn AX, mandrinado de agujeros, Dmin=1,2, R=0,1, L2=5,1

Número de artículo: A04.1805.04.12.10 YR X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
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
Número de artículo A04.1805.04.12.10 YR X800
EAN / GTIN 4069769011869
Número del fabricante A517X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado de orificios
Dmin=1,2, R=0,1, L2=5,1

Parámetros técnicos:

  • a = 1,10 mm
  • tmáx = 0,10 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,55 mm
  • d = 0,80 mm
  • R = 0,10 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 1,2 mm
  • L2 = 5,1 mm
  • ØD = 4,0 mm