Plaquita de corte simturn AX, canales de radio completo, Dmin=4,2, w=1, L2=15,2

Número de artículo: A04.0100.15.42 VR X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A04.0100.15.42 VR X400
EAN / GTIN 4069769008609
Número del fabricante AC9GX400
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Ranuras de radio completo
Dmin=4,2, w=1, L2=15,2

Parámetros técnicos:

  • ØD = 4,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolerancia +0,03)
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 4,2 mm
  • a = 3,95 mm
  • d = 2,95 mm
  • f = 1,95 mm
  • tmáx = 0,8 mm
  • R = 0,50 mm
  • LH = 18,0 mm