plaquita de fresado simmill OS, herramientas de mandrinado fino, Dmin=0,6 mm, L2=2,5 mm

Número de artículo: A04.0025.02.06.00 YR X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo A04.0025.02.06.00 YR X800
EAN / GTIN 4069769006476
Número del fabricante AW09X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill OS
Herramientas de mandrinar finas
Dmin=0,6 mm, L2=2,5 mm

Parámetros técnicos:

  • a = 0,55 mm
  • L2 = 2,5 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 0,6 mm
  • R = 0,0 mm
  • d = 0,46 mm
  • LH = 13,0 mm
  • ap = 0,05 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 0,30 mm