soporte de sujeción simturn AX, diseño doble, mango redondo, mecanizado interior, mango de acero, D=22 mm, Da=4 mm, Db=4 mm

Número de artículo: A04.0022.0140.A04
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A04.0022.0140.A04
EAN / GTIN 4069769006216
Número del fabricante AGV1
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de apriete SIMTEK simturn AX
Diseño doble, mango redondo, mecanizado interior
Mango de acero, D=22 mm, Da=4 mm, Db=4 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T15F
  • ØDg6 = 22,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • ØDb = 4,0 mm
  • LK = 15,0 mm
  • SW = 20,0 mm
  • ØDa = 4,0 mm
  • Tornillo = ATKW