simmill 9W4 plaquita de fresado, con arranque de viruta, an=1,5 mm, k=6°, R=0 mm, tmáx=16,5 mm

Número de artículo: 9W4.R150.06.000.50 PS X700
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 9W4.R150.06.000.50 PS X700
EAN / GTIN 4069769004281
Número del fabricante BDZ8X700
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill 9W4
Fresado de tronzado
w=1,5 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Parámetros técnicos:

  • κ = 6°
  • ZEFP = 12
  • S = 6,45 mm
  • tmáx = 16,50 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 1,50 mm (tolerancia ±0,01)
  • ØDS = 50,0 mm