plaquita de fresado simmill 9W4, ranurado, tronzado y ranurado, anch=4 mm, ØDS=50 mm, tmáx=16,5 mm

Número de artículo: 9W4.0400.020.50 GYY X700
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 9W4.0400.020.50 GYY X700
EAN / GTIN 4069769003628
Número del fabricante A7GXX700
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill 9W4
Ranurado, tronzado y fresado de ranuras
w=4 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Parámetros técnicos:

  • w = 4,0 mm (tolerancia ±0,01)
  • R = 0,20 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmáx = 16,50 mm
  • S = 6,450 mm
  • ZEFP = 12
  • ZEFF = 6