plaquita de fresado simmill 9W4, ranurado, tronzado y ranurado, anch=3,5 mm, ØDS=50 mm, tmáx=16,5 mm

Número de artículo: 9W4.0350.020.50 GY X500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 9W4.0350.020.50 GY X500
EAN / GTIN 4069769003529
Número del fabricante BEX6X500
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill 9W4
Ranurado, tronzado y fresado de ranuras
w=3,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 12
  • w = 3,50 mm (tolerancia ±0,01)
  • R = 0,20 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmáx = 16,50 mm
  • S = 5,950 mm
  • w1 = 3,40 mm