simmill 9W soporte de sujeción, metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, D=16 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Número de artículo: 9W1.1609.33 B HM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 9W1.1609.33 B HM
EAN / GTIN 4069769002140
Número del fabricante BHKJ
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simmill 9W
Metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB
D=16 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Parámetros técnicos:

  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 33,0 mm
  • L1 = 101,0 mm
  • Destornillador = T10F
  • Tornillo = ATK7
  • ØDh6 = 16,0 mm