simmill 9W Portafresas, acero, mango redondo, DIN 1835 A, D=16, L2=20, D1=9

Número de artículo: 9W1.1609.20 A ST
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 9W1.1609.20 A ST
EAN / GTIN 4069769002089
Número del fabricante BHJ8
Número L L23830 121057
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simmill 9W
Acero, mango redondo, DIN 1835 A
D=16 , L2=20 , D1=9

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = ATK7
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • Destornillador = T10F
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L1 = 80,0 mm