plaquita de fresado simmill 9W, fresado general de ranuras, an=1,2 mm, ØDS=28 mm, tmáx=9,3 mm

Número de artículo: 9W1.0120.020.28 G X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 9W1.0120.020.28 G X800
EAN / GTIN 4069769001747
Número del fabricante BHJJX800
Número L L23830 121045
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

SIMTEK simmill inserto de recorte 9W
Fresado general de ranuras
w=1,2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 28,3 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 28,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,2 mm (tolerancia +0,02)
  • tmáx = 9,3 mm
  • S = 6,25 mm