Brazo transversal para tensor rápido

Número de artículo: 99515
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 99515
EAN / GTIN 4020772099510
Número del fabricante 99515
Número L L30090 624
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Brazo cruzado de liberación rápida, zincado y pasivado, completo con dos tornillos de sujeción templados Nº 6890 y un tornillo de fijación.

Característica:

  • Tamaño: 1
  • Tornillo
    DIN 933
    : M 5x30
  • Distancia entre ellos
    tornillos
    : 22 a 72
  • Longitud: 85 mm
  • peso: 65 g