Brazo transversal para tensor rápido

Número de artículo: 99507
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 99507
EAN / GTIN 4020772099503
Número del fabricante 99507
Número L L30090 603
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Brazo cruzado de liberación rápida, zincado y pasivado, completo con dos tornillos de sujeción templados Nº 6890 y un tornillo de fijación.

Característica:

  • Tamaño: 0
  • Tornillo
    DIN 933
    : M 4x25
  • Distancia entre ellos
    tornillos
    : 18 a 60
  • Longitud: 70 mm
  • peso: 40 g