Postes de cierre con cabezal giratorio incluyendo correas (2 piezas), negro, Tipo: R/W

Número de artículo: 994312 R/W
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad (361,59 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 1.000 mm
Altura del plato de base 20 mm
⌀ de plato de base 350 mm
Longitud de la correa 10.000 mm
Anchura cinta 50 mm
Color cinta rojo / blanco
Peso 12 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 994312 R/W
EAN / GTIN 4251021128075
Fabricante/responsable R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Descripción

Ejecución:

postes de cierre con cabezal giratorio de doble cara (360°) para uso en interiores. Ideal para demandas de cierre amplias gracias a la longitud de la correa de 9 m, por lo que ofrece múltiples posibilidades de uso en caso de requisitos de distancia variables. Placa de base de fundición, cubierta de placa de base de plástico negro, tubo de poste de metal.

Aplicación:

Para interiores.

Volumen de suministro:

Juego con 2 unidades cada uno, incluye correa.

Lacado:

Placa de base negra, poste negro con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Posibilidad de impresión digital individual a petición.