{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 2 mm | |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 4.000 kg | |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 2.500 mm | |
| Anchura | 1.020 mm | |
| Profundidad | 1.370 mm | |
| Altura útil | 2.390 mm | |
| Anchura útil | 920 mm | |
| Profundidad útil | 1.350 mm | |
| Equipamiento máximo con estante extraíble/estante | 4 | |
| Capacidad de carga estante de cabeza | 500 kg | |
| Carga por módulo (módulo independiente) | 4.000 kg | |
| Almacenamiento de palés | Almacenamiento longitudinal de palés | |
| Tipo de producto | Estantería para cargas pesadas |
| Número de artículo | 993010 2500 | |
| EAN / GTIN | 4045197521873 | |
| Número del fabricante | 993010 2500 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |