Llave de vaso destornillador TORX® para bombas de refrigerante ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 138 mm

Número de artículo: 992SLG-T30
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 992SLG-T30
EAN / GTIN 4000896179183
Número del fabricante 992SLG-T30
Número L L60140 4098
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Desmontaje y montaje de la bomba de refrigerante VW Polo 1,4 l a partir del año de fabr. 2010
, motor de inyección de 4 cilindros (inyección directa, turbocargador y compresor)
  • Modelo extra largo
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T30
  • Dimensiones / longitud: 138 mm
  • Longitud l1: 100 mm
  • Peso neto (kg): 0.12 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL