{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 2.210 kg | |
| Asiento de paletas con capacidad de carga | 736 kg | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
| Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
| Selección del color | RAL 5010, 2004 | |
| Altura | 3.000 mm | |
| Profundidad | 1.100 mm | |
| Medidas de construcción estantería básica Anchura | 2.872 mm | |
| Anchura de compartimento | 2.700 mm | |
| Número de soportes de estantería | 2 | |
| Número puestos de paletas por módulo | 9 | |
| Carga por estante | 2.210 kg | |
| Carga por módulo (3 módulos con 2 pares de largueros por módulo cada uno) | 8.391 kg | |
| Montaje estantería | Estantería básica | |
| Perfil de bastidor | S610-N | |
| Tipo larguero | EGN 100×40×1,5 | |
| Acceso al estante | por los dos lados | |
| Montaje encajable | sí | |
| Montaje por el cliente | sí | |
| Tipo de producto | Estantería para palés |
| Número de artículo | 991200 3000 | |
| EAN / GTIN | 2050001683120 | |
| Número del fabricante | 991200 3000 | |
| Fabricante/responsable | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |