{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 400 kg | |
| Grosor estante | 40 mm | |
| Material | galvanizado | |
| Anchura | 1.500 mm | |
| Profundidad | 400 mm | |
| Modelo estante | balda montada fija; balda recta | |
| Tipo de producto | Estante |
| Número de artículo | 990790 400 | |
| EAN / GTIN | 4004514201928 | |
| Número del fabricante | 15800 | |
| Fabricante/responsable | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |