Estantería básica para archivadores con 2 bastidores verticales, Profundidad 325 mm, Altura: 800mm

Número de artículo: 990400 800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 120
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 120 kg
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 800 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 325 mm
Medidas de construcción estantería básica Anchura 1.000 mm
Anchura estante 946 mm
Estante Anchura medida libre 900 mm
Profundidad de estante 325 mm
Listón de tope
Número de estantes 2
Adecuado para número de archivadores 20
Número bastidores perfilados 2
Carga del panel máxima 900 kg
Tipo de producto Estantería para archivadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 990400 800
EAN / GTIN 4045197517760
Número del fabricante 990400 800
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidores verticales estables formados por montantes cuadrangulares (50 × 25 × 1,25mm) con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm para el alojamiento de travesaños / estantes. Bastidores verticales con tapones terminales de plástico. Balda de chapa galvanizada, ranurada para insertar paredes separadoras, con listón de tope doblado contra deslizamiento.

Lacado:

Bastidor vertical azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Par de travesaños siempre gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • Para asegurar la estabilidad de las estanterías, en el caso de una relación entre altura y profundidad superior a 4:1 se necesita una medida de protección contra volcado.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Combinar las estanterías encajables de manera independiente.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Fijar la estantería en la pared o el suelo.

Utilización indebida
  • Combinar las estanterías encajables de manera independiente.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Fijar la estantería en la pared o el suelo.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar la estantería o los estantes.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No sentarse o colocarse en los estantes.

Descargas y documentos

Productos adecuados