Juego de herramientas QR con banco de trabajo y cajón 7, antracita, RAL 7016; negro, RAL 9005 238 unid.

Número de artículo: 98830205
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 98830205
EAN / GTIN 4018754352296
Número del fabricante 98830205
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Robusto banco de trabajo móvil con un surtido de herramientas de 238 piezas para reparaciones y trabajos de mantenimiento en vehículos agrícolas, de construcción y comerciales.
  • Herramientas para la transmisión de alta potencia: Llaves de vaso de 1/2″, llaves extra largas, varios destornilladores, etc.
  • El sistema de bloqueo patentado QuickRelease asegura todos los componentes, desde la carraca hasta la extensión y el vaso.
  • WB 625 con 7 cajones de extracción total y amplia encimera de contrachapado de abedul con una altura de trabajo de 104 cm.
  • La herramienta está integrada de forma segura en insertos de TCS duraderos y resistentes a los productos químicos, con recortes precisos y una superficie de señalización.
Características:
  • para trabajos de servicio y mantenimiento en vehículos agrícolas, de construcción y comerciales
  • dimensiones métricas
  • Llave extra larga para mayor efecto palanca
  • En un banco de trabajo robusto y móvil
  • Concepto de seguridad en tres fases:
    • Cierre centralizado con cerradura de cilindro lateral con llave abatible
    • El bloqueo individual impide la apertura involuntaria durante el viaje
    • Protección antivuelco: no se pueden extraer varios cajones al mismo tiempo
  • 7 cajones fácilmente extraíbles con guías de extracción total y jaula de bolas
  • Ruedas resistentes al aceite y a los ácidos (Ø 125 mm) con protector de roscas para proteger los rodamientos de la suciedad y las roscas, con dos frenos de estacionamiento
  • Cuerpo RAL 7016, cajones RAL 9005 en robusto recubrimiento de polvo industrial
  • Integración segura en el sistema modular de inserción de herramientas TCS (Tool Control System)

Volumen de suministro:

Contenido 238-partes:

96830288
  • 23 vasos con hexágono 1/2″ N.º 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36 mm
  • 10 puntas de destornillador INHEX de 1/2″. N.º 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 3 puntas de destornillador TORX® 1/2 N.° 54TX: T20; T25; T27
  • 6 puntas de destornillador TORX® 1/2 N.° 1054TX: T30; T40; T45; T50; T55; T60
  • 11 vasos con hexágono 1/4″ N.º 40: 5; 5,5; 6; 7 ;8; 9; 10; 11;12; 13; 14 mm
  • 4 puntas de destornillador INHEX de 1/4″. Nº 44K: 4; 5; 6; 8 mm
  • 6 puntas de destornillador TORX® 1/4 N.° 44KTX: T8; T9; T10; T15; T20; T25
  • 1 ampliadora N.º 410: 1/4 a 1/2″
  • 1 porta-puntas 1/4″. N.º 412: L. 25 mm
  • 1 Conector de bits, accionamiento manual 1/4″ N.º 3116: L. 25 mm
  • 1 destornillador de carraca de 1/4″. N.º 4008: L. 250 mm
  • 1 carraca telescópica 1/2″. N.º 516: L. 410-630 mm
  • 1 Empuñadura en cruz QuickRelease 1/2″. N.° 506QR: L. 300 mm
  • 2 extensiones QuickRelease 1/2″. N.° 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 junta universal QuickRelease 1/2″. N.° 510QR: L. 80 mm
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease 1/4″. Nº 415QR N: L. 117 mm
  • 1 Empuñadura enchufable QuickRelease 1/4″. N.° 400QR: L. 150 mm
  • 2 extensiones QuickRelease 1/4″. N.° 405QR: L. 54; 150 mm
  • 1 Empuñadura en cruz QuickRelease 1/4″. N.° 404QR: L. 116 mm
  • 1 junta universal QuickRelease 1/4″. N.° 407QR: L. 45 mm
  • Carraca de dientes finos de 1 paletón 1/4″. Nº 415SGB N: L. 117 mm
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease 3/8″. N.° 435QR N: L. 193 mm
  • 1 extensiones QuickRelease 3/8″. N.° 427QR: L. 160 mm
  • 1 ampliadora N.º 432: 3/8 a 1/2″.
  • 1 reductor N.º 431: 3/8 a 1/4″.
  • 1 lámpara de prueba para coche N.º 12905: 6-12 y 24V.
  • 1 Juego de destornilladores hexagonales offset N.º 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 2 Destornillador hexagonal offset N.º 10765: 12; 14 mm
  • 1 juego de destornilladores TORX® offset N.º 10766/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • Caja de 1 bit N.º 1206: 1 portapuntas // L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) // PH1;2;3 (3x) // PZ1;2;3 (3x) // T10;15;20;25;27;30;40 (2x) // T BO10;15;20;25;27;30;40 // INHEX 3;4;5 mm // L. 75 mm: SL6 mm // PH2;3 // PZ1;2 // T20;25 // 56 piezas
96830289
  • Punzón de 3 clavijas N.º 108: Ø 4; 6; 8 mm
  • 1 puntero N.º 105: Ø 12 mm
  • Punzón de 4 clavijas N.º 108: Ø 2; 3; 5; 10 mm
  • 1 martillo de cerrajero N.º 10961: 500 g
  • 1 cincel plano N.º 102: B. 24; L. 200 mm
  • 1 mazo de cara blanda N.º 10959: Ø 50 mm
  • 1 cincel en cruz N.º 103: B. 18; L. 200 mm
  • 1 martillo de cerrajero N.º 10961: 1500 g
  • 1 rascador de sellado N.º 12718: L. 265 mm
  • 1 Palanca N.º 11007: L. 400 mm
  • 1 elevador magnético N.º 12600: 3000 g
  • 1 rodillo de cinta métrica N.º 12935/5: L. 5 m
  • 1 archivo plano N.º 12036: L. 260 mm
  • 1 lima de media caña N.º 12030: L. 260 mm
  • 1 lima redonda N.º 12025: L. 210 mm
  • 1 galga de precisión, 20 hojas N.º 11095: 0,05-1,00 mm
  • 1 llave fija ajustable N.º 4025: máx. 39 mm
  • 1 cepillo de alambre N.º 12374: L. 290 mm
96830290
  • 22 Llave combinada N.º 14: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm
96830291
  • 1 Pies de rey N.º 12900: Rango de medición.: 150 mm/6″
  • 1 llave de ranura en cruz N.º 4734: PH2
  • 1 llave de cabeza ranurada N.º 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 cuchillo para cables N.º 12320: Longitud de varilla: 90 mm
  • 6 Destornillador TORX® N.º 4650: T10; T15; T20; T25; T30; T40
  • 3 destornilladores Phillips con tapa de impacto N.° 4632SK: PH1; PH2; PH3
  • 4 destornilladores ranurados con tapa de impacto N.° 4622SK: 0,8 x 4,0 x 90; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,2 x 8,0 x 150 mm
  • 1 llave de ranura en cruz N.º 4632: PH4
  • Lámpara de 1 bar N.º 13132: 130 lm
  • 1 regla de plegado N.º 13112: L. 2 m
96830292
  • 8 alicates para circlips Nº 6543-6546: J1; J2; J11; J21; A1; A2; A11; A21
  • 1 Cortador lateral N.º 6720: L. 160 mm
  • 1 alicate regulable N.º 6572: L. 240 mm
  • 1 alicate para teléfono N.º 6730: L. 160 mm
  • 1 Alicates combinados N.º 6700: L. 180 mm
  • 1 alicates de pelar: máx. Ø 4 mm²
  • 1 herramienta de engaste N.º 6638: L. 220 mm