Surtido de herramientas con carro de herramientas nº 93/206QR cajón 6 antracita, RAL 7016 206 piezas

Número de artículo: 98830203
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 98830203
EAN / GTIN 4018754346394
Número del fabricante 98830203
Número L L60010 8247
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características principales carro de taller
  • Concepto de seguridad en dos fases:
    • 1. Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro con llave abatible
    • 2. Protección antivuelco: no se pueden extraer varios cajones al mismo tiempo
  • 2 asas de conducción, protección integral contra impactos
  • Estante de plástico ABS resistente con compartimentos para piezas pequeñas
  • Ruedas de marcha suave resistentes al aceite y a los ácidos (Ø 125 mm) con protector de roscas para proteger los rodamientos de la suciedad y las roscas, con dos frenos de estacionamiento
  • Rejilla perforada en ambos lados para ganchos nº 8031-8041, p. ej. para herramientas grandes
  • 6 cajones fácilmente extraíbles (negro, RAL 9005) con guías de extracción total (370 mm) y guías con jaula de bolas
  • con portarrollos de papel
  • Especialmente adecuado para el sector de la automoción
  • Integración segura en el sistema modular de inserción de herramientas TCS (Tool Control System)

Volumen de suministro:

Contenido 207-partes:

96830283
  • 11 vasos con hexágono 1/4″ N.º 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 5 llaves de vaso TORX® 1/4 N.° 40TX: E4; E5; E6; E7; E8
  • 7 puntas de destornillador TORX® con orificio de 1/4″. N.° 44KTXB: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 3 prolongaciones 1/4″. N.º 405: L. 54; 100; 150 mm
  • 1 porta-puntas 1/4″. N.º 412: L. 25 mm
  • 12 puntas TORX® 1/4 Nº 1410-1421: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45
  • 16 vasos con hexágono 3/8″ N.º 456: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 3 vasos TORX® de 3/8 N.° 45TX: E10; E12; E14
  • 3 puntas de destornillador INHEX de 3/8″. N.º 49: 5; 6; 7 mm
  • 3 puntas de destornillador TORX® 3/8 N.° 49TX: T30; T40; T45
  • 1 manivela QuickRelease 3/8″. N.° 453QR: L. 408 mm
  • 3 prolongadores 3/8″. N.º 427: L. 76; 160; 240 mm
  • 17 vasos con hexágono 1/2″ N.º 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 6 llaves de vaso TORX® de 1/2 N.° 50TX: E11; E12; E14; E18; E20; E24
  • 2 Llave para tuercas de rueda IMPACT con hexágono 1/2″. Nº 2309K: 17; 19 mm
  • 5 puntas de destornillador INHEX de 1/2″. N.º 54: 8; 10; 12; 14; 17 mm
  • 4 puntas de destornillador TORX® 1/2 N.° 54TX: T45; T50; T55; T60
  • 1 Empuñadura en cruz QuickRelease 1/2″. N.° 506QR: L. 300 mm
  • 3 extensiones 1/2″. N.º 509: L. 75; 130; 255 mm
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease 1/2″. N.° 512QR: L. 265,5 mm
96830284
  • Punzón de 6 clavijas N.º 108: Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
  • 1 cincel plano N.º 102: B. 17; L. 150 mm
  • 1 puntero N.º 105: Ø 10 mm
  • 1 cincel en cruz N.º 103: B. 17; L. 150 mm
  • 1 rodillo de cinta métrica N.º 12935/3: L. 3 m
  • 1 mazo de cara blanda N.º 10959: Ø 40 mm
  • 1 martillo de cerrajero Nr.10961: 500 g
  • 1 elevador magnético N.º 12600: 500 g
  • 1 cuchillo para cables N.º 12320 Longitud de varilla: 90 mm
  • 1 espejo telescópico N.º 12921: L. 178-921 mm
  • Lámpara de 1 bar N.º 13132: 130 lm
  • 1 pila AAA de 1,5 V
  • 1 cepillo multiusos alambre de acero N.º 12373: L. 230 mm
  • 1 pinza N.º 12922: Ø 6 mm, L. 540 mm
96830285
  • 8 Llave de doble anillo N.º 20: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • 1 destornilladores ranurados con tapa de impacto N.° 4622SK: 1,2 x 10 x 175 mm
  • 1 cuchara rascadora triangular N.º 10676: 85 x 12 x 315 mm
  • 1 Palanca N.º 12770: L. 260 mm
  • 1 rascador de sellado N.º 12718: L. 265 mm
  • 1 Juego de destornilladores hexagonales de cabeza esférica N.º 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 par de pinzas de agarre N.º 6564: L. 250 mm
  • 1 llave de ranura en cruz N.º 4744: PZ2
  • 1 llave de ranura en cruz N.º 4734: PH2
  • 1 llave de cabeza ranurada N.º 4724: 0,6 x 3,5 x 25 mm
96830286
  • 23 Llave combinada N.º 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 29; 30; 32 mm
  • 11 Llave fija doble N.º 10: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 10 x 12; 10 x 13; 13 x 14; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24
  • 4 llaves de estrella TORX® N.° 21TX: E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24
96830287
  • 4 llave de cabeza ranurada N.º 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 3 llave de ranura en cruz N.º 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 alicate regulable N.º 6572: L. 240 mm
  • 4 alicates para circlips N.º 6543, 6545: J1; J2; A1; A2
  • 1 Alicates combinados N.º 6700: L. 180 mm
  • 1 Cortador lateral eléctrico N.º 6721 L. 160 mm
  • 1 alicate para teléfono N.º 6730: L. 200 mm
  • 1 alicate para teléfono N.º 6731: L. 200 mm