Accesorio, azul, Tam. 44-46, Plantilla Ergo comfort

Número de artículo: 98650-44-46
Precio por 1 par
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
Número de artículo 98650-44-46
EAN / GTIN 4043692447827
Número del fabricante 98650-44-46
Número L L01875 103963
Fabricante/responsable ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descripción

Descripción:

  • Más estabilidad
  • Ajuste óptimo a la forma del pie
  • Compensación de temperatura y olor en el zapato, así como máxima comodidad: Esta es la nueva PLANTILLA ERGO comfort para la sensación única y segura de ATLAS®. La almohadilla de retroceso de espuma Titan negra para una potente patada en el área del antepié es antiestática y está hecha de poliuretano 100% reciclado. Uno de los componentes más importantes que contiene es el carbón activado. Esto minimiza la carga eléctrica y elimina la humedad u olores desagradables. La espuma de poliéster azul hecha de material particularmente denso crea el equilibrio perfecto entre amortiguación y elasticidad
  • Poliuretano de célula abierta en el área del talón. Los materiales en combinación garantizan el mejor confort
  • Mantén tus pies secos incluso a altas temperaturas y neutraliza los gérmenes en el zapato. Gracias a un sistema de memoria integrado, la plantilla también se adapta a la forma individual de tu pie
  • Esto no solo prolonga la vida de la suela
  • Pero también el sentimiento más poderoso
  • Pies sin estrés.