{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Presión del flujo | 2,5 bar - 5 bar | |
| Presión del flujo | 36,26 psi - 72,52 psi | |
| Valor del flujo | 14 l/min - 20 l/min | |
| Conexión rosca BSP | 3/8 AG pul | |
| Situación de montaje | montada en la pared | |
| Función | Ducha ocular; Ducha de cara | |
| Altura | 205 mm | |
| Anchura | 356 mm | |
| Profundidad | 299 mm | |
| Peso | 3,3 kg | |
| Tipo de producto | Ducha ocular |
| Número de artículo | 984152 850 | |
| EAN / GTIN | 4251138221690 | |
| Número del fabricante | BR 850 005 | |
| Fabricante/responsable | B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com |