Suelo de rejilla, Tipo: 500

Número de artículo: 983212 500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
Material galvanizado
Altura 25 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 500 mm
Capacidad de carga 150 kg
Peso 9 kg
Tipo de producto Parrilla de enrejado

Identificación y clasificación

Número de artículo 983212 500
EAN / GTIN 4004514227546
Número del fabricante 14948
Fabricante/responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Ejecución:

Suelo de rejilla galvanizado, malla de 30×30 mm, barra de carga de 25×2 mm. Drenaje directo de emanación de líquidos gracias al suelo de rejilla.
Carga máxima por estante de rejilla: 150 kg.
Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Montaje rápido gracias a una realización fácil de encajar.

Idóneo para:

Estantería para bidones pequeños n.° 983205 y n.° 983210.