CICALLA DENTADA

Número de artículo: 980C
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
Tipo de producto Cúter universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 980C
EAN / GTIN 3148517930216
Número del fabricante 980C
Número L L60130 2234
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Apertura de la hoja: 29 - 36 mm
  • Apertura del mango: 77 - 102 mm
  • Comodidad: Cubiertas bimateriales antideslizantes
  • Seguridad: Bloqueo en posición cerrada
  • Precisión: Hoja de corte con filo ligeramente dentado
  • No resbala
  • Ideal para todas las aplicaciones de corte cotidianas como cartón, goma, PVC, cuero hasta 5 mm de grosor
  • Chapas finas hasta 0,5 mm de grosor, chapas de aluminio hasta 1 mm de grosor
  • Cables eléctricos con 2,5 mm de diámetro
  • Mangueras de refrigeración, tubos, espuma aislante

Característica:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200