Tornillo de sujeción

Número de artículo: 98061
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 98061
EAN / GTIN 4020772098063
Número del fabricante 98061
Número L L30100 290
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo presionado, para tensores de varilla de empuje,
templado, galvanizado y pasivado. Clase de fuerza 8,8,
Con tuerca y tapa protectora extraíble fabricada en NBR + NR resistente al aceite para proteger las piezas sensibles. dureza 70 shore A, libre de silicona.

Característica:

  • Tamaño: 7
  • Tornillo
    DIN 933
    : M12x50
  • L: 68
  • L3: 30-50
  • peso: 82 g