Destornillador para tornillos Torx® mango aislante en dos componentes, según norma VDE bruñido 185 mm

Número de artículo: 98 26 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 98 26 25
EAN / GTIN 4003773071730
Número del fabricante 98 26 25
Número L L70010 1270
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • empuñadura de 2 componentes ergonómicamente optimizada para una transmisión de fuerza de baja fatiga y cómoda para la mano
  • forma de empuñadura antivuelco

Característica:

  • Tamaño: TX25
  • Longitud de cuchilla 80mm
  • Longitud del mango: 107 mm
  • longitud de la hoja sin aislar: 15 mm
  • Comprobado por VDE: sí
  • pavonado
  • empuñadura aislante multicomponente, probada por VDE

Norma:

IEC 60900