Juego de herramientas 807/5 WT TCS 159 pcs.

Número de artículo: 97842804
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 97842804
EAN / GTIN 4018754350940
Número del fabricante 97842804
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Amplia gama de accesorios para el carro portaherramientas 13217 TS K
  • Integración segura en el sistema modular de inserción de herramientas TCS (Tool Control System)

Volumen de suministro:

Contenido 159-partes:

96834322 TCS 807/5 WT 1
  • 10 vasos con hexágono 1/4 N.º 40: 5; 5,5; 6; 7 ;8; 9 ;10; 11;12; 13 mm
  • 17 vasos con hexágono 1/2″ N.º 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 porta-puntas 1/4″. N.º 412: L. 25 mm
  • 2 extensiones de llave de vaso QuickRelease 1/2″. N.° 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 junta universal QuickRelease 1/2″. N.° 510QR: L. 80 mm
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease 1/2″. Nº 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 destornillador de carraca Nº 4008-1: 1/4″
  • 1 Empuñadura enchufable QuickRelease 1/4″. N.° 400QR: L. 150 mm
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease 1/4″. Nº 415QR N: L. 117 mm
  • 2 extensiones QuickRelease 1/4″. N.° 405QR: L. 54; 150 mm
  • 1 junta universal QuickRelease 1/4″. N.° 407QR: L. 45 mm
96834323 TCS 807/5 WT 2
  • 1 cortaalambres N.º 13148
  • 1 arco de sierra metálico N.º 12053: L. 153 mm
  • 1 Martillos de cerrajero N.º 10961: 300 g
  • 1 cinta métrica N.º 12935/3: L. 3 m
  • Punzón de 4 clavijas, octogonal N.º 108: 3; 4; 5; 6 mm
  • Lámpara de 1 bar N.º 13132: 130 lm
  • 1 rayador N.º 12322: L. 150 mm
  • 1 puntero N.º 105: 100 x 10 mm
  • 1 cincel plano N.º 102: 175 mm
  • 1 elevador magnético N.º 12600: 500 g
96834324 TCS 807/5 WT 3
  • 1 juego de destornilladores offset N.º 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 juego de destornilladores offset N.º 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 alicate regulable N.º 6572: L. 240 mm
  • 1 Alicates de punta redonda N.º 6529: L. 200 mm
  • 1 Alicates combinados N.º 6700: L. 180 mm
  • 1 Cortador lateral N.º 6720: L. 160 mm
96834325 TCS 807/5 WT 4
  • 3 llave de cabeza ranurada N.º 4620: 0,6x3,5x75; 0,8x4,0x100; 1,6x8,0x175 mm
  • 1 llave de cabeza ranurada N.º 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 1 llave de cabeza ranurada N.º 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 3 llave de ranura en cruz N.º 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 llave de ranura en cruz N.º 4734: PH2
  • 1 cuchillo de seguridad N.º 12965: L. 174 mm
  • Caja de 1 bit N.º 1206: 1 portapuntas // L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) // PH1;2;3 (3x) // PZ1;2;3 (3x) // T10;15;20;25;27;30;40 (2x) // T BO10;15;20;25;27;30;40 // INHEX 3;4;5 mm // L. 75 mm: SL6 mm // PH2;3 // PZ1;2 // T20;25 // 56 piezas
96834326 TCS 807/5 WT 5
  • 17 Llave combinada N.º 13: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
  • 5 Llave de carraca N.° 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • 1 llave fija ajustable N.º 4025 10: máx. 34 mm