Brazo del presenter, Tipo: A1

Número de artículo: 974835 A1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 28 mm
Longitud 1.074 mm
Longitud útil 917 mm
Número de clips magnéticos 3
Adecuado para forma impresa máx. A1
Peso 0,48 kg
Tipo de producto Soporte para planos

Identificación y clasificación

Número de artículo 974835 A1
EAN / GTIN 4062406198114
Número del fabricante 974835 A1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Brazo articulado de aluminio con componentes de plástico.

Idóneo para:

Document Presenter n.° 974830.

Volumen de suministro:

Incluye pinzas magnéticas n.° 974880 tam. 1.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Soportes de dibujo para sujetar papeles de pequeño y gran formato, como planos o dibujos técnicos.

Utilización indebida
  • Equipar la pared perforada únicamente con los accesorios previstos para ello.