Recipientes Euro normalizados ESD, Tipo: ENB5

Número de artículo: 972350 ENB5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 120 mm
Anchura 300 mm
Profundidad 200 mm
Forma asa Asa empotrada
Tipo de producto Recipiente Euronormalizado

Identificación y clasificación

Número de artículo 972350 ENB5
EAN / GTIN 8055520105058
Número del fabricante NB5MC - 139105110197
Fabricante/responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte apilable de alta calidad, de plástico reciclable, conductivo eléctricamente. La estructura básica de los recipientes de plástico es una construcción de bastidor con dos medidas de base. Las paredes resistentes reforzadas por varias nervaduras proporcionan al recipiente una estabilidad dimensional considerable.