Consola de brazo soporte ESD, Profundidad 550 mm, Longitud: 1000mm

Número de artículo: 972087 1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1,5 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Anchura 1.000 mm
Alcance del brazo 450 mm
Capacidad de carga máxima 50 kg
Intervalo de empleo Columnas de soporte
Peso 5 kg
Tipo de producto Consola

Identificación y clasificación

Número de artículo 972087 1000
EAN / GTIN 4062406167349
Número del fabricante 972087 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Modelo de chapa de acero estable. Montaje por pares, para el asiento de la unidad de alumbrado n.º 928600, 928602 y 928608.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.
Adecuado solamente para columnas soporte tam. 962 y 1362.

Descargas y documentos

Productos adecuados