Carro-Estación d/trabajo ESD, Altura: 1300mm

Número de artículo: 972060 1300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 1.300 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 700 mm
Altura útil 970 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo 2
Capacidad de carga máxima 200 kg
Peso 32 kg
Tipo de producto Carro para material

Identificación y clasificación

Número de artículo 972060 1300
EAN / GTIN 4062406167103
Número del fabricante 972060 1300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidor y superestructura de tubo de acero cuadrado con estante de chapa de acero. Ranuras de enganche en el bastidor en el lado delantero y posterior (intervalo de 50 mm) para el asiento de estantes, rieles equipados con recipiente, etc. con el tamaño de 1000 mm. Manguitos con rosca interior en la parte interior del bastidor para el montaje de chapas perforadas. 4 rodillos de dirección TPE con freno de bloqueo, ⌀ 125 mm con ruedas conductoras grises, resistentes a la abrasión.

Aplicación:

Posibilidad de equipamiento con estantes de almacenamiento, rieles con recipiente y paredes perforadas del tam. 1000.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.