{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1.000 kg | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 225 grados | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 20 mm | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
| Altura | 2.000 mm | |
| Anchura | 1.000 mm | |
| Profundidad | 725 mm | |
| Altura útil | 1.840 mm | |
| Guías de soporte n.° 971520 tam. 725 | 2 par | |
| Cantidad de soportes transversales n.° 971540 | 8 | |
| Cantidad portaherramientas | 184 | |
| Distancia del eje A | 73 mm | |
| Para mangos de herramientas | SK 30 | |
| Armario tipo de construcción | Armario base | |
| Frontales del armario | Puerta batiente de chapa maciza | |
| Peso | 115 kg | |
| Tipo de producto | Armario de gran capacidad CNC |
| Número de artículo | 971450 SK30 | |
| Número del fabricante | 971450 SK30 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |