Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carro transportador combinable vacío con ruedas de poliuretano, Anchura útil mm / modelo: 452/A

Número de artículo: 970010 452/A

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura útil mm / modelo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificado de seguridad: GS TÜV Süd

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificado de seguridad GS TÜV Süd
Modelo A
Altura 925 mm
Anchura 500 mm
Profundidad 800 mm
Superficie de la base anchura 500 mm
Superficie de base profundidad 800 mm
Anchura útil 452 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 160 mm
Cantidad de rieles soporte (1 piso) 3
Cantidad de portaherramientas (1 piso) 5
Capacidad de carga máxima 400 kg
Material rueda PU
Tipo de producto Carro transportador CNC

Identificación y clasificación

Número de artículo 970010 452/A
Número del fabricante 970010 452/A
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Chasis estable con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (inmovilizables) provistas de rodamientos de bolas (⌀ 160 mm). Los largueros se atornillan en unión positiva con el chasis y el tirador deslizante. Paredes laterales perforadas a intervalos de 25 mm, para el montaje de rieles soporte y soportes de herramientas.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, Paredes laterales gris ratón RAL 7005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.